鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)

鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) - KITZ(キッツ)
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
呼び径(B)
規格
管フランジの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595222210FCYNK-50A50管フランジ2国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K50A(2B)
55,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595223110FCYNK-65A65管フランジ2 1/2国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K65A(2 1/2B)
92,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595224710FCYNK-80A80管フランジ3国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K80A(3B)
108,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
7595225610FCYNK-100A100管フランジ4国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K100A(4B)
141,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595226510FCYNK-125A125管フランジ5国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K125A(5B)
210,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595227410FCYNK-150A150管フランジ6国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K150A(6B)
262,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595228310FCYNK-200A200管フランジ8国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、管接続:JIS B2239 10K200A(8B)
385,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595215210FCYN50管フランジ2管接続:JIS B2239 10K50A(2B)
41,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595216110FCYN65管フランジ2 1/2管接続:JIS B2239 10K65A(2 1/2B)
69,900
取扱い終了
代替品有
7595217710FCYN80管フランジ3管接続:JIS B2239 10K80A(3B)
81,000
取扱い終了
代替品有
7595218610FCYN100管フランジ4管接続:JIS B2239 10K100A(4B)
106,000
取扱い終了
代替品有
7595219510FCYN125管フランジ5管接続:JIS B2239 10K125A(5B)
160,000
取扱い終了
代替品有
7595220410FCYN150管フランジ6管接続:JIS B2239 10K150A(6B)
194,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595215210FCYN3769005510FCYN-50A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769005510K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
7595216110FCYN3769006410FCYN-65A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769006410K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
7595217710FCYN3769007310FCYN-80A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769007310K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
7595218610FCYN3769008210FCYN-100A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769008210K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
7595219510FCYN3769009110FCYN-125A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769009110K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
7595220410FCYN3769010710FCYN-150A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769010710K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする