鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) - KITZ(キッツ)
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
材質(ボディ)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595229210FCYK-10A10管フランジFC2003/81.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
8,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595230110FCYK-15A15管フランジFC2001/21.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
9,580
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
7595231710FCYK-20A20管フランジFC2003/41.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
11,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
7595232610FCYK-25A25管フランジFC20011.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
14,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595233510FCYK-32A32管フランジFC2001 1/41.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
19,400
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
7595234410FCYK-40A40管フランジFC2001 1/21.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
21,900
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
7595235310FCYK-50A50管フランジFC20021.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
26,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
7595236210FCYK-65A65管フランジFC2002 1/21.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
43,500
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7595237110FCYK-80A80管フランジFC20031.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
52,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
7595238710FCYK-100A100管フランジFC20041.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
72,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595239610FCYK-125A125管フランジFC20051.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
110,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
7595240510FCYK-150A150管フランジFC20061.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
156,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595241410FCYK-200A200管フランジFC20081.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)
231,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする