曜日別特売

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
(2件のレビュー)
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75955896PLZN-6A61/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,170
599
659(税込)
当日出荷
75955905PLZN-8A81/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,170
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75955914PLZN-10A103/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,200
599
659(税込)
当日出荷
75955923PLZN-15A151/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,460
769
846(税込)
当日出荷
75955932PLZN-20A203/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,080
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75955941PLZN-25A2511.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75955957PLZN-32A321・1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
4,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75955966PLZN-40A401・1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
5,190
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75955975PLZN-50A5021.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
7,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75955984PLZN-65A652・1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
14,100
7,398
8,138(税込)
当日出荷
75955993PLZN-80A8031.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75956002PLZN-100A10041.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
37,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
75955835PLZ61/81.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
720
取扱い終了
代替品有
75955844PLZ81/41.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
720
取扱い終了
代替品有
75955853PLZ103/81.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
740
取扱い終了
代替品有
75955862PLZ151/21.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
900
取扱い終了
代替品有
75955871PLZ203/41.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
1,280
取扱い終了
代替品有
75955887PLZ2511.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75955835PLZ37695174PLZ-6APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695174エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
75955844PLZ37695183PLZ-8APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695183エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
75955853PLZ37695192PLZ-10APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695192エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
75955862PLZ37695201PLZ-15APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695201エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
75955871PLZ37695217PLZ-20APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695217エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
75955887PLZ37695226PLZ-25APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695226エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955923
2021-03-13
用途: 水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルター配管です

対象商品 : 75955932
2018-11-06
用途: リフォーム工事

機能は問題なし。もう少し安ければ良い。
ステンレスエルボRc3/4探したところ、本品が一番安かったので購入しました。
少し高いのでやや不満にしました。
機能、加工精度は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする