KITZ(キッツ)
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
(1件のレビュー)
材質
SUS304TP
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75956964
PK-6A
6
1/8
¥
470
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75956973
PK-8A
8
1/4
¥
470
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75956982
PK-10A
10
3/8
¥
470
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75956991
PK-15A
15
1/2
¥
580
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75957007
PK-20A
20
3/4
¥
650
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
75957016
PK-25A
25
1
¥
880
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75957025
PK-32A
32
1・1/4
¥
1,260
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
75957034
PK-40A
40
1・1/2
¥
1,410
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75957043
PK-50A
50
2
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75957052
PK-65A
65
2・1/2
¥
3,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75957061
PK-80A
80
3
¥
4,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75957077
PK-100A
100
4
¥
9,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材