ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 - KITZ(キッツ)
(2件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4
・-29℃~+120℃:2.0
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)内容量1個
全45種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75957086PK50L-8AR81/4【面間】50
590
329
362(税込)
当日出荷
75957095PK50L-10AR103/8【面間】50
590
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
75957104PK50L-15AR151/2【面間】50
800
439
483(税込)
当日出荷
75957113PK50L-20AR203/4【面間】50
850
459
505(税込)
当日出荷
75957122PK50L-25AR251【面間】50
1,010
549
604(税込)
当日出荷
75957131PK75L-8AR81/4【面間】75
810
449
494(税込)
当日出荷
75957147PK75L-10AR103/8【面間】75
810
449
494(税込)
当日出荷
75957156PK75L-15AR151/2【面間】75
940
499
549(税込)
当日出荷
75957165PK75L-20AR203/4【面間】75
1,140
599
659(税込)
当日出荷
75957174PK75L-25AR251【面間】75
1,390
729
802(税込)
当日出荷
75957183PK75L-32AR321-1/4【面間】75
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
75957192PK75L-40AR401-1/2【面間】75
2,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75957201PK75L-50AR502【面間】75
2,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75957217PK100L-8AR81/4【面間】100
940
499
549(税込)
当日出荷
75957226PK100L-10AR103/8【面間】100
940
499
549(税込)
当日出荷
75957235PK100L-15AR151/2【面間】100
1,080
579
637(税込)
当日出荷
75957244PK100L-20AR203/4【面間】100
1,270
669
736(税込)
当日出荷
75957253PK100L-25AR251【面間】100
1,630
859
945(税込)
当日出荷
75957262PK100L-32AR321-1/4【面間】100
2,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75957271PK100L-40AR401-1/2【面間】100
2,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75957287PK100L-50AR502【面間】100
3,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75957296PK125L-8AR81/4【面間】125
1,170
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
75957305PK125L-10AR103/8【面間】125
1,170
619
681(税込)
当日出荷
75957314PK125L-15AR151/2【面間】125
1,450
779
857(税込)
当日出荷
75957323PK125L-20AR203/4【面間】125
1,580
819
901(税込)
当日出荷
75957332PK125L-25AR251【面間】125
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
75957341PK125L-32AR321-1/4【面間】125
3,110
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75957357PK125L-40AR401-1/2【面間】125
3,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75957366PK125L-50AR502【面間】125
4,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75957375PK150L-8AR81/4【面間】150
1,260
669
736(税込)
当日出荷
75957384PK150L-10AR103/8【面間】150
1,260
669
736(税込)
当日出荷
75957393PK150L-15AR151/2【面間】150
1,600
839
923(税込)
当日出荷
75957402PK150L-20AR203/4【面間】150
1,870
979
1,077(税込)
当日出荷
75957411PK150L-25AR251【面間】150
2,280
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75957427PK150L-32AR321-1/4【面間】150
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75957436PK150L-40AR401-1/2【面間】150
4,100
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75957445PK150L-50AR502【面間】150
5,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75957454PK200L-8AR81/4【面間】200
1,560
819
901(税込)
当日出荷
75957463PK200L-10AR103/8【面間】200
1,560
819
901(税込)
当日出荷
75957472PK200L-15AR151/2【面間】200
1,970
999
1,099(税込)
当日出荷
75957481PK200L-20AR203/4【面間】200
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75957497PK200L-25AR251【面間】200
2,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75957506PK200L-32AR321-1/4【面間】200
4,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75957515PK200L-40AR401-1/2【面間】200
5,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75957524PK200L-50AR502【面間】200
6,590
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75957113
2024-05-11
用途: 金属加工品

他社が取り扱いを中止する中、さすがモノタロウさんですね。
納品まで時間はかかったものの購入できて助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75957402
2020-11-06
用途: 繋ぎパイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

両端が異なるネジ規格のパイプが必要だったのですが、自作では無理と諦めていたところ偶然この商品が目に留まり長さも丁度だったので残りのネジ山加工だけ知り合いの鉄工所にお願いしました。やはり困った時はまずモノタロウさんで検索ですね。無事に解決して大助かりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする