KITZ(キッツ)
ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手
用途
雨水流入防止・防塵・ドレン用
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法(mm)
【面間】76.2
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75957551
PKJ-20A
20
3/4
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75957567
PKJ-25A
25
1
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材