曜日別特売

ネオプレーンウォーマー アウターソックス

ネオプレーンウォーマー アウターソックス - 天牛(富士手袋工業)ネオプレーンウォーマー アウターソックス - 天牛(富士手袋工業)ネオプレーンウォーマー アウターソックス - 天牛(富士手袋工業)
(35件のレビュー)

ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。

用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759601576034ネオプレーンゴム、ナイロンジャージ24.5~25先丸1足保温、通気性
オープン
829
912(税込)
当日出荷
759601666034ネオプレーンゴム、ナイロンジャージ25.5~26先丸1足保温、通気性
オープン
829
912(税込)
当日出荷
759601756034ネオプレーンゴム、ナイロンジャージ26.5~27先丸1足保温、通気性
オープン
829
912(税込)
当日出荷
759601846034ネオプレーンゴム、ナイロンジャージ27.5~28先丸1足保温、通気性
オープン
829
912(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: お客様の部屋に入る時に使う。
西村屋ホテル招月庭サービス業

足裏の滑り止めが全く効かない、二日目で穴が開いた。

1が参考にしています
2025-01-17
用途: お客様の部屋に入る時に使う。
西村屋ホテル招月庭サービス業

足裏の滑り止めが一向に効かないし、二日目で足裏に穴が空いた。

対象商品 : 75960184
2024-05-21
用途: ポケットに入る
鍋谷電気管理事務所建設業・工事業

ズボンのポケットに入ります。折り畳みできる。優れ物でコスパ最高です。

対象商品 : 75960175
2024-02-29
用途: 人形劇の演技中
その他業種

板の間の上で着用するのですが、滑り止めの部分が結構キュッと音が鳴るため、裏返して履くと中は滑りにくく、外側は適度な滑り心地でとてもいい感じです。

対象商品 : 75960175
2023-11-29
用途: 除雪作業時
農・林・水産業

除雪作業時に毎年使用してます。暖かくてとても助かっています。半日使用していると結構蒸れてくるので、2足を午前と午後に分けて使用するのがベストです。

1が参考にしています
対象商品 : 75960184
2023-02-03
用途: 寒冷所での作業時に
運輸・通信業

以前室内履きとしてLLを購入。今回は靴下の上に重ね履きの作業用として3Lを購入。当然サイズ感は思った通りで、さらにスリッポンを履くのに、きつくならないこの厚み(薄さ)なのに暖かさは充分です。

3が参考にしています
対象商品 : 75960175
2023-02-03
用途: 室内履きにて
運輸・通信業

冬の足元の冷え対策として購入。通常靴のサイズは26.5で、こちらはLLを購入。室内で裸足で履くのにピッタリでした。
薄手で履きやすく、動きやすい。風呂上がりに履くと布団に入るまで暖かく、足裏の滑り止めもちょうど良い作りです。

対象商品 : 75960175
2023-10-28
用途: ゴム長靴履く時に冷え防止に履く
卸売・小売業

サイズが表示されてるより小さく、足の指が多少痛い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする