重松製作所
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途
ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策
色
白
種別
つなぎ
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33171783
MG2000P
M
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33171774
MG2000P
L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33171765
MG2000P
XL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29272006
MG2000P
2XL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29272015
MG2000P
3XL
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29271997
MG2000P
S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください