曜日別特売

解氷ガラコ トリガー

解氷ガラコ トリガー - SOFT99
(11件のレビュー)

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。
霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。
450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。
環境に優しいノンガスタイプ。

内容量1本(450mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596174204165
オープン
769
846(税込)
当日出荷
197905574165
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19790557416575961742041654165 解氷ガラコ トリガー SOFT99 75961742解氷ガラコ トリガーSOFT991本(450mL)
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961742
2021-01-14
用途: 車の凍結時
電気・ガス・熱供給・水道業

撥水効果もあるので良いです。
缶タイプだと捨てる時にガス抜きが必要ですが、これだったら使い終わった後、気兼ねなく捨てられます。

対象商品 : 75961742
2019-11-25
用途: フロントガラスの凍結解氷に
個人のお客様

リピーターです。
この商品は昨年初めて購入時気に入ってました。
昨年は購入時に品不足で到着待ち状態でした。
今年は少し早い目に2個注文しました。

対象商品 : 75961742
2019-11-22
用途: フロントガラスの凍結解氷に
個人のお客様

リピーターです。
この商品は昨年初めて購入時気に入ってました。
昨年は購入時に品不足で到着待ち状態でした。
今年は少し早い目に2個注文しました。

対象商品 : 75961742
2019-03-07
用途: 通勤時に

他のメーカーとの比較はしてませんが、期待通りに解凍できました。
撥水コーティングに「超ガラコ」を使用していますが、シリコン系の製品なのか撥水の効き目に変化が出ます。※超ガラコより撥水力?(滴の流れ方)が少し落ちる。
持っていて楽チンな商品ですよ。

対象商品 : 19790557
2017-12-28
用途: 車のフロントガラス凍結解氷に。

一回の作業で、二つの効果が同時に出来るので、とても良いです。

対象商品 : 19790557
2017-11-25
用途: 乗用車フロントガラスの解氷

噴霧量・噴霧範囲ともに丁度良い。ほとんど毎朝,使っている。

対象商品 : 19790557
2018-02-04
用途: ウインドウの解氷

水滴状の氷になっている場合は表面しか融けないの使えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 19790557
2016-01-27
用途: 自家用車のフロントガラス
卸売・小売業

仕事が早朝からなので、どうしてもフロントガラスが凍ってしまっている場合に使います。これひと吹きで解けるので急いでいる朝は重宝します。
ただ、スプレーが最後まで液を使い切れないので、液を次のボトルに移し変えて使っています。
価格はこちらが安い!と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする