曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) - テンパール工業
(1件のレビュー)
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全96種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75961837MALG34042-4154240A
29,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961846MALG35042-4154250A
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961855MALG36042-4154260A
29,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961882MALG3506-4156050A
32,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961891MALG3606-4156060A
32,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961907MALG33062-4156230A
27,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75961925MALG35062-4156250A
33,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75961934MALG36062-4156260A
33,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
75961943MALG3308-4158030A
30,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961952MALG3408-4158040A
36,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961961MALG3508-4158050A
36,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961977MALG3608-4158060A
36,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961986MALG33082-4498230A
32,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75961995MALG34082-4498240A
38,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75962004MALG35082-4498250A
38,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75962013MALG36082-4498260A
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962022MALG3310-44910030A
35,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962031MALG3410-44910040A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962047MALG3510-44910050A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962056MALG3610-44910060A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962065MALG33102-44910230A
38,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962074MALG34102-44910240A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962083MALG35102-44910250A
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962092MALG36102-44910260A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962101MALG37102-44910275A
53,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962117MALG3312-44912030A
41,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962126MALG3412-44912040A
47,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962144MALG3612-44912060A
47,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962153MALG3712-44912075A
56,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962162MALG34122-48312240A
49,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962171MALG35122-48312250A
49,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962187MALG36122-48312260A
49,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962196MALG37122-48312275A
58,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962205MALG3414-48314040A
53,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75962214MALG3514-48314050A
53,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962223MALG3614-48314060A
53,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962232MALG3714-48314075A
61,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962241MALG34142-48314240A
55,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962257MALG35142-48314250A
55,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962266MALG36142-48314260A
55,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962275MALG37142-48314275A
64,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962284MALG3416-48316040A
58,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962293MALG3516-48316050A
58,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962302MALG3616-48316060A
58,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75962311MALG3716-48316075A
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962327MALG34162-51716240A
58,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962336MALG35162-51716250A
58,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962345MALG36162-51716260A
58,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962354MALG37162-51716275A
67,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75962363MALG3418-51718040A
62,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961943
2019-12-24
用途: 機械への配電に
菅原建築

使いやすさに仕事が楽に、きれいに仕上がってすっきりで、いい感じに、収まっている

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする