曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W) - テンパール工業
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全26種類を絞り込む
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963727MALG33062W6230A
64,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963736MALG34062W6240A
70,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963745MALG35062W6250A
70,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963754MALG36062W6260A
70,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963763MALG3308W8030A
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963772MALG3408W8040A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963781MALG3508W8050A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963797MALG3608W8060A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963806MALG33102W10230A
74,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963815MALG34102W10240A
80,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963824MALG35102W10250A
80,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963833MALG36102W10260A
80,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963842MALG37102W10275A
89,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963851MALG3312W12030A
77,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963867MALG3412W12040A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963876MALG3512W12050A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963885MALG3612W12060A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963894MALG3712W12075A
92,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963903MALG34142W14240A
88,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963912MALG35142W14250A
88,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963921MALG36142W14260A
88,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963937MALG37142W14275A
96,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963946MALG3416W16040A
91,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963955MALG3516W16050A
91,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963964MALG3616W16060A
91,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75963973MALG3716W16075A
99,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする