スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全117種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
117種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75964147MAG330823471038230A
29,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75964156MAG340823471038240A
35,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75964165MAG350823471038250A
35,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964174MAG360823471038260A
35,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964183MAG331034710310030A
32,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964192MAG341034710310040A
38,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964201MAG351034710310050A
38,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964217MAG361034710310060A
38,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964226MAG3310234710310230A
33,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964235MAG3410234710310240A
39,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964244MAG3510234710310250A
39,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964253MAG3610234710310260A
39,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75964262MAG3710234710310275A
48,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964271MAG331234710312030A
36,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964287MAG341234710312040A
42,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964296MAG351234710312050A
42,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964305MAG361234710312060A
42,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964314MAG371234710312075A
51,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964323MAG3412238110312240A
43,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964332MAG3512238110312250A
43,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964341MAG3612238110312260A
43,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964357MAG3712238110312275A
52,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964366MAG341438110314040A
46,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964375MAG351438110314050A
46,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964384MAG361438110314060A
46,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964393MAG371438110314075A
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964402MAG3414238110314240A
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964411MAG3514238110314250A
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964427MAG3614238110314260A
48,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964436MAG3714238110314275A
56,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964445MAG310142381103142100A
72,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964454MAG341638110316040A
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964463MAG351638110316050A
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964472MAG361638110316060A
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964481MAG371638110316075A
59,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964497MAG31016381103160100A
75,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964506MAG3416241510316240A
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964515MAG3516241510316250A
51,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964524MAG3616241510316260A
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964533MAG3716241510316275A
59,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964542MAG310162415103162100A
75,700
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964551MAG341841510318040A
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964567MAG351841510318050A
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964576MAG361841510318060A
54,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964585MAG371841510318075A
63,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964594MAG31018415103180100A
79,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964603MAG3418241510318240A
54,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964612MAG3518241510318250A
54,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964621MAG3618241510318260A
54,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75964637MAG3718241510318275A
63,400
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする