曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
注意
昨今の部材不足により、従来付属していた圧着端子は付属しません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75966222MAG33062P4156230A
29,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966231MAG34062P4156240A
35,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966247MAG35062P4156250A
35,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966256MAG36062P4156260A
35,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966265MAG3308P4158030A
32,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966274MAG3408P4158040A
39,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966283MAG3508P4158050A
39,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966292MAG3608P4158060A
39,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966301MAG33102P44910230A
38,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966317MAG34102P44910240A
44,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966326MAG35102P44910250A
44,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966335MAG36102P44910260A
44,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966344MAG37102P44910275A
53,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966353MAG3312P44912030A
41,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966362MAG3412P44912040A
47,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966371MAG3512P44912050A
47,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966387MAG3612P44912060A
47,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966396MAG3712P44912075A
56,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966405MAG34142P48314240A
54,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966414MAG35142P48314250A
54,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966423MAG36142P48314260A
54,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966432MAG37142P48314275A
62,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966441MAG310142P483142100A
78,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966457MAG3416P48316040A
57,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966466MAG3516P48316050A
57,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966475MAG3616P48316060A
57,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966484MAG3716P48316075A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966493MAG31016P483160100A
81,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966502MAG34182P51718240A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966511MAG35182P51718250A
65,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966527MAG36182P51718260A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966536MAG37182P51718275A
74,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966545MAG310182P517182100A
89,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966554MAG3420P51720040A
68,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966563MAG3520P51720050A
68,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966572MAG3620P51720060A
68,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966581MAG3720P51720075A
77,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966597MAG31020P517200100A
93,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966606MAG35222P55122250A
77,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966615MAG36222P55122260A
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966624MAG37222P55122275A
85,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966633MAG310222P551222100A
101,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966642MAG3524P55124050A
80,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966651MAG3624P55124060A
80,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966667MAG3724P55124075A
88,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966676MAG31024P551240100A
104,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966685MAG35262P61926250A
89,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966694MAG36262P61926260A
89,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966703MAG37262P61926275A
95,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966712MAG310262P619262100A
111,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする