曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-D)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-D) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全66種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75966965MAG33062D5176230A
36,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966974MAG34062D5176240A
42,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966983MAG35062D5176250A
42,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75966992MAG36062D5176260A
42,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967001MAG3308D5178030A
40,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967017MAG3408D5178040A
45,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967026MAG3508D5178050A
45,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967035MAG3608D5178060A
45,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967044MAG33102D55110230A
48,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967053MAG34102D55110240A
54,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967062MAG35102D55110250A
54,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967071MAG36102D55110260A
54,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967087MAG37102D55110275A
62,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967096MAG3312D55112030A
51,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967105MAG3412D55112040A
57,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967114MAG3512D55112050A
57,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967123MAG3612D55112060A
57,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967132MAG3712D55112075A
66,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967141MAG34142D61914240A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967157MAG35142D61914250A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967166MAG36142D61914260A
65,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967175MAG37142D61914275A
74,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967184MAG310142D619142100A
90,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967193MAG3416D61916040A
68,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967202MAG3516D61916050A
68,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967211MAG3616D61916060A
68,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967227MAG3716D61916075A
77,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967236MAG31016D619160100A
93,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967245MAG34182D61918240A
77,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967254MAG35182D61918250A
77,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967263MAG36182D61918260A
77,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967272MAG37182D61918275A
86,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967281MAG310182D619182100A
101,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967297MAG3420D61920040A
80,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967306MAG3520D61920050A
80,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967315MAG3620D61920060A
80,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967324MAG3720D61920075A
89,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967333MAG31020D619200100A
104,500
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967342MAG35222D68722250A
89,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967351MAG36222D68722260A
89,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967367MAG37222D68722275A
97,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967376MAG310222D687222100A
113,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967385MAG3524D68724050A
92,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967394MAG3624D68724060A
92,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967403MAG3724D68724075A
101,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967412MAG31024D687240100A
116,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967421MAG35262D68726250A
99,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967437MAG36262D68726260A
99,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967446MAG37262D68726275A
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75967455MAG310262D687262100A
123,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする