曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) - テンパール工業
(1件のレビュー)
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全91種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
91種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75968724YALG33042-4154230A
22,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968733YALG34042-4154240A
28,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968742YALG35042-4154250A
28,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968751YALG36042-4154260A
28,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968767YALG3306-4156030A
25,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968776YALG3406-4156040A
31,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968785YALG3506-4156050A
31,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968794YALG3606-4156060A
31,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968803YALG33062-4156230A
26,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968812YALG34062-4156240A
33,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968821YALG35062-4156250A
33,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968837YALG36062-4156260A
33,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968846YALG3308-4158030A
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75968855YALG3408-4158040A
36,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968864YALG3508-4158050A
36,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968873YALG3608-4158060A
36,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968882YALG33082-4498230A
31,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75968891YALG34082-4498240A
38,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968907YALG35082-4498250A
38,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968916YALG36082-4498260A
38,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968925YALG3310-44910030A
34,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968934YALG3410-44910040A
41,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968943YALG3510-44910050A
41,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968952YALG3610-44910060A
41,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968961YALG33102-44910230A
36,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968977YALG34102-44910240A
44,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968986YALG35102-44910250A
44,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968995YALG36102-44910260A
44,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969004YALG37102-44910275A
52,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969013YALG3312-44912030A
39,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969022YALG3412-44912040A
47,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969031YALG3512-44912050A
47,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969047YALG3612-44912060A
47,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969056YALG3712-44912075A
55,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969065YALG34122-48312240A
47,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969074YALG35122-48312250A
47,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969083YALG36122-48312260A
47,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75969092YALG37122-48312275A
55,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969101YALG3414-48314040A
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969117YALG3514-48314050A
50,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969126YALG3614-48314060A
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969135YALG3714-48314075A
59,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969144YALG34142-48314240A
52,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969153YALG35142-48314250A
52,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969162YALG36142-48314260A
52,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969171YALG37142-48314275A
60,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969187YALG3416-48316040A
55,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969196YALG3516-48316050A
55,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969205YALG3616-48316060A
55,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75969214YALG3716-48316075A
63,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75968846
2019-05-08
用途: 家庭用分電盤交換工事
その他業種

リーズナブルな価格でありながら、機能的には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする