曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-D)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-D) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970063YALG33062D6196230A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970072YALG34062D6196240A
50,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970081YALG35062D6196250A
50,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970097YALG36062D6196260A
50,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970106YALG3308D6198030A
47,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970115YALG3408D6198040A
53,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970124YALG3508D6198050A
53,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970133YALG3608D6198060A
53,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970142YALG33102D68710230A
55,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970151YALG34102D68710240A
61,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970167YALG35102D68710250A
61,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970176YALG36102D68710260A
61,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970185YALG37102D68710275A
74,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970194YALG3312D68712030A
59,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970203YALG3412D68712040A
64,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970212YALG3512D68712050A
64,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970221YALG3612D68712060A
64,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970237YALG3712D68712075A
77,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970246YALG34142D68714240A
75,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970255YALG35142D68714250A
75,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970264YALG36142D68714260A
75,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970273YALG37142D68714275A
80,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970282YALG3416D68716040A
78,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970291YALG3516D68716050A
78,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970307YALG3616D68716060A
78,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970316YALG3716D68716075A
83,300
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする