スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) - テンパール工業
(2件のレビュー)
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970456YAG3408347838040A
34,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970483YAG33082347838230A
28,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970492YAG34082347838240A
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970501YAG35082347838250A
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970517YAG36082347838260A
35,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75970526YAG33103478310030A
31,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970535YAG34103478310040A
38,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970544YAG35103478310050A
38,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970553YAG36103478310060A
38,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970562YAG331023478310230A
32,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970571YAG341023478310240A
38,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970587YAG351023478310250A
38,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970596YAG361023478310260A
38,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75970605YAG371023478310275A
47,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970614YAG33123478312030A
35,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970623YAG34123478312040A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970632YAG35123478312050A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970641YAG36123478312060A
42,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970657YAG37123478312075A
50,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970666YAG341223818312240A
42,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970675YAG351223818312250A
42,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970684YAG361223818312260A
42,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970693YAG371223818312275A
50,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970702YAG34143818314040A
45,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970711YAG35143818314050A
45,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970727YAG36143818314060A
45,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970736YAG37143818314075A
53,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970745YAG341423818314240A
45,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970754YAG351423818314250A
45,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970763YAG361423818314260A
45,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970772YAG371423818314275A
53,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970781YAG31014238183142100A
68,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75970797YAG34163818316040A
48,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970806YAG35163818316050A
48,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970815YAG36163818316060A
48,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970824YAG37163818316075A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970833YAG3101638183160100A
71,900
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970842YAG341624158316240A
48,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970851YAG351624158316250A
48,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970867YAG361624158316260A
48,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970876YAG371624158316275A
56,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970885YAG31016241583162100A
72,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970894YAG34184158318040A
51,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970903YAG35184158318050A
51,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970912YAG36184158318060A
51,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970921YAG37184158318075A
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970937YAG3101841583180100A
74,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970946YAG341824158318240A
51,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970955YAG351824158318250A
51,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970964YAG361824158318260A
51,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75970553
2020-08-27
用途: 電柱からの分電作業
建設業・工事業

全体の分電盤の中に、個別のブレーカが内臓されており、各ブレーカを簡単に取り外せて、裏側のスイッチを切り替えると、100V→200Vまたは、200V→100Vに自動的に切り替えるので、作業しやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 75970404
2014-03-11
用途: 構内配線。

取り付け位置用の型紙も付属していて工事しやすく、いい製品でした。
テンパールの命名規則(カタログに書いてある)がわかればいいことではありますが、ここに書かれている情報だけだと漏電ブレーカーの有無や分岐回路数と予備回路数、予備回路に取り付けできるブレーカーの品番などがわからないので、“バスケットに入れる”ボタンを押す判断材料が少なくてボタンを押しづらかったです。
また、関連カテゴリの
電気材料・制御機器 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > ホーム分電盤 > テンパール
以下に
“漏電遮断機付き”というカテゴリがあると、絞り込みやすくて助かります。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする