スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) - テンパール工業
(1件のレビュー)
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全66種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971402YAG33062P4156230A
28,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971411YAG34062P4156240A
34,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971427YAG35062P4156250A
34,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971436YAG36062P4156260A
34,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971445YAG3308P4158030A
31,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971454YAG3408P4158040A
38,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971463YAG3508P4158050A
38,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971472YAG3608P4158060A
38,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971481YAG33102P44910230A
36,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971497YAG34102P44910240A
43,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971506YAG35102P44910250A
43,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971515YAG36102P44910260A
43,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971524YAG37102P44910275A
52,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971533YAG3312P44912030A
39,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971542YAG3412P44912040A
46,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971551YAG3512P44912050A
46,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971567YAG3612P44912060A
46,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971576YAG3712P44912075A
55,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971585YAG34142P48314240A
50,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971594YAG35142P48314250A
50,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971603YAG36142P48314260A
50,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971612YAG37142P48314275A
59,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971621YAG310142P483142100A
74,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971637YAG3416P48316040A
53,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971646YAG3516P48316050A
53,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971655YAG3616P48316060A
53,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971664YAG3716P48316075A
62,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971673YAG31016P483160100A
77,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971682YAG34182P51718240A
62,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971691YAG35182P51718250A
62,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971707YAG36182P51718260A
62,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971716YAG37182P51718275A
70,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971725YAG310182P517182100A
85,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971734YAG3420P51720040A
65,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971743YAG3520P51720050A
65,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971752YAG3620P51720060A
65,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971761YAG3720P51720075A
73,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971777YAG31020P517200100A
88,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971786YAG35222P55122250A
71,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971795YAG36222P55122260A
71,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971804YAG37222P55122275A
80,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971813YAG310222P551222100A
95,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971822YAG3524P55124050A
74,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971831YAG3624P55124060A
74,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971847YAG3724P55124075A
83,300
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971856YAG31024P551240100A
98,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971865YAG35262P61926250A
77,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971874YAG36262P61926260A
77,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971883YAG37262P61926275A
90,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75971892YAG310262P619262100A
105,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75971436
2017-11-11
用途: 家庭養分電盤の容量を大きくする為に購入
運輸・通信業

分電盤はコンパクトで良いのですが、ブレ-カーの使用場所表示用シール、電圧表示シールの文字が小さくて、もう少し大きい活字であれば見やすいと感じた。 品質保証書が同封されてませんでした。郵送願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする