スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)

スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全29種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75972644YAB3308234783830A
27,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972653YAB3508234783850A
31,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972662YAB33102347831030A
31,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972671YAB35102347831050A
35,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972687YAB35122381831250A
38,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972696YAB37122381831275A
50,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972705YAB35142381831450A
41,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972714YAB37142381831475A
53,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972723YAB35162415831650A
44,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972732YAB37162415831675A
56,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972741YAB35182415831850A
47,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972757YAB37182415831875A
59,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972766YAB3101824158318100A
69,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972775YAB35202449982050A
51,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972784YAB37202449982075A
63,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972793YAB3102024499820100A
73,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972802YAB35222449982250A
53,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972811YAB37222449982275A
65,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972827YAB3102224499822100A
76,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972836YAB37262483982675A
77,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972845YAB3102624839826100A
87,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972854YAB37302517983075A
89,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972863YAB3103025179830100A
99,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972872YAB37342551983475A
101,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972881YAB3103425519834100A
111,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75972601YAB3304234783430A
16,800
取扱い終了
返品不可
75972617YAB3504234783450A
18,800
取扱い終了
返品不可
75972626YAB3306234783630A
19,400
取扱い終了
返品不可
75972635YAB3506234783650A
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする