スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG)

スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード、安全ブレーカ分岐予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全28種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973177VAG33042347430A
26,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973186VAG34042347440A
36,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973195VAG35042347450A
36,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973204VAG36042347460A
36,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973213VAG33062347630A
33,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973222VAG34062347640A
42,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973231VAG35062347650A
42,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973247VAG36062347660A
42,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973256VAG33082381830A
41,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973265VAG34082381840A
48,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973274VAG35082381850A
48,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973283VAG36082381860A
48,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973292VAG331024151030A
49,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973301VAG341024151040A
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973317VAG351024151050A
54,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973326VAG361024151060A
54,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973335VAG341224491240A
61,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973344VAG351224491250A
61,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973353VAG361224491260A
61,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973362VAG341424831440A
66,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973371VAG351424831450A
66,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973387VAG361424831460A
66,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973396VAG341625171640A
71,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973405VAG351625171650A
71,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973414VAG361625171660A
71,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973423VAG341825511840A
76,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973432VAG351825511850A
76,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973441VAG361825511860A
76,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする