曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全26種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973475MAG34102IC23471031040A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973484MAG35102IC23471031050A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973493MAG36102IC23471031060A
44,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973502MAG35142IC23811031450A
53,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973511MAG36142IC23811031460A
53,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973527MAG37142IC23811031475A
61,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973536MAG35182IC24151031850A
59,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973545MAG36182IC24151031860A
59,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973554MAG37182IC24151031875A
68,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973563MAG310182IC241510318100A
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973572MAG35222IC24491182250A
67,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973581MAG36222IC24491182260A
67,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973597MAG37222IC24491182275A
76,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973606MAG310222IC244911822100A
91,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973615MAG36262IC24831182660A
78,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973624MAG37262IC24831182675A
87,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973633MAG310262IC248311826100A
103,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973642MAG36302IC25171183060A
91,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973651MAG37302IC25171183075A
100,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973667MAG310302IC251711830100A
115,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973676MAG37342IC25511183475A
111,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973685MAG310342IC255111834100A
127,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973694MAG37382IC26871183875A
121,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973703MAG310382IC268711838100A
138,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75973457MAG34062IC2347103640A
31,200
取扱い終了
返品不可
75973466MAG35062IC2347103650A
31,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする