オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全19種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973992MAG35132IA23811031350A
49,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974001MAG36132IA23811031360A
49,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974017MAG37132IA23811031375A
58,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974026MAG35172IA24151031750A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974035MAG36172IA24151031760A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974044MAG37172IA24151031775A
64,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974053MAG35212IA24491182150A
64,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974062MAG36212IA24491182160A
64,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974071MAG37212IA24491182175A
72,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974087MAG36252IA24831182560A
75,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974096MAG37252IA24831182575A
84,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75974105MAG310252IA248311825100A
100,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974114MAG36292IA25171182960A
87,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974123MAG37292IA25171182975A
96,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974132MAG310292IA251711829100A
112,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974141MAG37332IA25511183375A
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974157MAG310332IA255111833100A
123,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974166MAG37372IA26871183775A
118,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974175MAG310372IA268711837100A
134,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする