曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全26種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974202MAG34102IC33471031040A
44,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974211MAG35102IC33471031050A
44,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974227MAG36102IC33471031060A
44,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974236MAG35142IC33811031450A
53,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974245MAG36142IC33811031460A
53,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974254MAG37142IC33811031475A
62,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974263MAG35182IC34151031850A
60,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974272MAG36182IC34151031860A
60,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974281MAG37182IC34151031875A
68,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974297MAG310182IC341510318100A
84,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974306MAG35222IC34491182250A
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974315MAG36222IC34491182260A
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974324MAG37222IC34491182275A
76,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974333MAG310222IC344911822100A
92,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974342MAG36262IC34831182660A
79,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974351MAG37262IC34831182675A
88,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974367MAG310262IC348311826100A
103,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974376MAG36302IC35171183060A
91,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974385MAG37302IC35171183075A
100,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974394MAG310302IC351711830100A
116,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974403MAG37342IC35511183475A
111,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974412MAG310342IC355111834100A
127,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974421MAG37382IC36871183875A
121,900
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974437MAG310382IC368711838100A
139,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974184MAG34062IC3347103640A
31,600
取扱い終了
返品不可
75974193MAG35062IC3347103650A
31,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする