曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全19種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974726MAG35132IA33811031350A
49,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974735MAG36132IA33811031360A
49,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974744MAG37132IA33811031375A
58,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974753MAG35172IA34151031750A
56,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974762MAG36172IA34151031760A
56,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974771MAG37172IA34151031775A
64,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974787MAG35212IA34491182150A
64,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974796MAG36212IA34491182160A
64,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974805MAG37212IA34491182175A
72,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974814MAG36252IA34831182560A
75,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974823MAG37252IA34831182575A
84,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974832MAG310252IA348311825100A
100,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974841MAG36292IA35171182960A
88,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974857MAG37292IA35171182975A
96,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974866MAG310292IA351711829100A
112,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974875MAG37332IA35511183375A
108,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974884MAG310332IA355111833100A
124,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974893MAG37372IA36871183775A
119,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974902MAG310372IA368711837100A
134,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする