オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全28種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75974911MAG34062IB4415640A
45,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974927MAG35062IB4415650A
45,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974936MAG36062IB4415660A
45,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974945MAG34102IB44491040A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974954MAG35102IB44491050A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974963MAG36102IB44491060A
56,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974972MAG34142IB44831440A
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974981MAG35142IB44831450A
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75974997MAG36142IB44831460A
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975006MAG37142IB44831475A
75,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975015MAG35182IB45171850A
74,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975024MAG36182IB45171860A
74,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975033MAG37182IB45171875A
82,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975042MAG310182IB451718100A
98,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975051MAG35222IB45512250A
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975067MAG36222IB45512260A
84,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975076MAG37222IB45512275A
92,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975085MAG310222IB455122100A
108,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975094MAG36262IB46192660A
95,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975103MAG37262IB46192675A
104,500
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975112MAG310262IB461926100A
120,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975121MAG36302IB46193060A
111,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975137MAG37302IB46193075A
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975146MAG310302IB461930100A
133,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975155MAG37342IB46873475A
127,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975164MAG310342IB468734100A
143,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975173MAG37382IB47893875A
140,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975182MAG310382IB478938100A
157,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする