曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全19種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75975191MAG35122IA43811031250A
51,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975207MAG36122IA43811031260A
51,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975216MAG37122IA43811031275A
60,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975225MAG35162IA44151031650A
58,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975234MAG36162IA44151031660A
58,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975243MAG37162IA44151031675A
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975252MAG35202IA44491182050A
66,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975261MAG36202IA44491182060A
66,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975277MAG37202IA44491182075A
74,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975286MAG36242IA44831182460A
77,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975295MAG37242IA44831182475A
86,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975304MAG310242IA448311824100A
102,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975313MAG36282IA45171182860A
90,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975322MAG37282IA45171182875A
98,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975331MAG310282IA451711828100A
114,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975347MAG37322IA45511183275A
110,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975356MAG310322IA455111832100A
126,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975365MAG37362IA46871183675A
121,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75975374MAG310362IA468711836100A
136,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする