曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全15種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
機能
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75976013MAG36102IB2P551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子10
61,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976022MAG36102IB3P551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子10
62,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976031MAG36102IB4P551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子10
65,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976047MAG36142IB2P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子14
74,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976056MAG36142IB3P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子14
75,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976065MAG36142IB4P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子14
78,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976074MAG36182IB2P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子18
82,300
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976083MAG36182IB3P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子18
83,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976092MAG36182IB4P619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子18
86,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976101MAG36222IB2P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子22
92,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976117MAG36222IB3P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子22
93,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976126MAG36222IB4P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子22
96,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976135MAG36262IB2P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子26
103,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976144MAG36262IB3P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子26
104,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976153MAG36262IB4P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子26
108,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする