曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-E34)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-E34) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全15種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
機能
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75976162MAG35102IB2E34551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子10
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976171MAG35102IB3E34551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子10
118,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976187MAG35102IB4E34551エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子10
121,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976196MAG35142IB2E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子14
127,900
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976205MAG35142IB3E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子14
128,600
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976214MAG35142IB4E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子14
132,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976223MAG35182IB2E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子18
138,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976232MAG35182IB3E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子18
139,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976241MAG35182IB4E34619エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子18
142,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976257MAG35222IB2E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子22
148,300
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976266MAG35222IB3E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子22
148,300
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976275MAG35222IB4E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子22
152,600
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976284MAG35262IB2E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子26
161,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976293MAG35262IB3E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子26
162,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976302MAG35262IB4E34687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子26
165,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする