テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-D2106)
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
分岐回路数
(電灯)18/(蓄熱)6
予備回路数
電灯/2、蓄熱/0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75976406
MAG35182IB2D2106
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは中端子
¥
123,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976415
MAG35182IB3D2106
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは中端子
¥
124,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください