テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAB-TNG1)
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
蓄熱分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
予備回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75976704
MAB210073TNG1
347
7
3
100A
¥
83,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976713
MAB215079TNG1
415
7
9
150A
¥
121,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75976722
MAB215086TNG1
415
8
6
150A
¥
142,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください