曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全24種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75977535YAG34102IC2347831040A
43,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977544YAG35102IC2347831050A
43,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977553YAG36102IC2347831060A
43,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977562YAG35142IC2381831450A
50,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977571YAG36142IC2381831460A
50,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977587YAG37142IC2381831475A
58,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977596YAG35182IC2415831850A
56,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977605YAG36182IC2415831860A
56,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977614YAG37182IC2415831875A
65,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977623YAG310182IC24158318100A
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977632YAG35222IC2449982250A
62,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977641YAG36222IC2449982260A
62,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977657YAG37222IC2449982275A
71,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977666YAG310222IC24499822100A
86,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977675YAG36262IC2483982660A
74,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977684YAG37262IC2483982675A
83,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977693YAG310262IC24839826100A
98,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977702YAG36302IC2517983060A
86,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977711YAG37302IC2517983075A
95,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977727YAG310302IC25179830100A
110,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977736YAG37342IC2551983475A
106,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977745YAG310342IC25519834100A
122,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977517YAG34062IC234783640A
30,700
取扱い終了
返品不可
75977526YAG35062IC234783650A
30,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする