オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全21種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75978375YAG34062IB3415640A
41,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978384YAG35062IB3415650A
41,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978393YAG36062IB3415660A
41,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978402YAG34102IB34491040A
52,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978411YAG35102IB34491050A
52,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978427YAG36102IB34491060A
52,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978436YAG34142IB34831440A
60,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978445YAG35142IB34831450A
60,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978454YAG36142IB34831460A
60,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978463YAG37142IB34831475A
68,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978472YAG35182IB35171850A
67,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978481YAG36182IB35171860A
67,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978497YAG37182IB35171875A
75,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978506YAG310182IB351718100A
91,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978515YAG35222IB35512250A
75,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978524YAG36222IB35512260A
75,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978533YAG37222IB35512275A
83,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978542YAG310222IB355122100A
99,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978551YAG36262IB36192660A
87,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978567YAG37262IB36192675A
96,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978576YAG310262IB361926100A
111,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする