オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全21種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75978752YAG34062IB4415640A
44,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978761YAG35062IB4415650A
44,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978777YAG36062IB4415660A
44,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978786YAG34102IB44491040A
56,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978795YAG35102IB44491050A
56,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978804YAG36102IB44491060A
56,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978813YAG34142IB44831440A
63,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978822YAG35142IB44831450A
63,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978831YAG36142IB44831460A
63,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978847YAG37142IB44831475A
72,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978856YAG35182IB45171850A
71,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978865YAG36182IB45171860A
71,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978874YAG37182IB45171875A
79,100
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978883YAG310182IB451718100A
94,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978892YAG35222IB45512250A
79,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978901YAG36222IB45512260A
79,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978917YAG37222IB45512275A
87,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978926YAG310222IB455122100A
103,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978935YAG36262IB46192660A
90,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978944YAG37262IB46192675A
99,500
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978953YAG310262IB461926100A
115,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする