曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4) - テンパール工業
縦(mm)320種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75978962YAG35122IA4381831250A
48,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978971YAG36122IA4381831260A
48,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978987YAG37122IA4381831275A
57,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75978996YAG35162IA4415831650A
55,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979005YAG36162IA4415831660A
55,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979014YAG37162IA4415831675A
64,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979023YAG35202IA4449982050A
61,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979032YAG36202IA4449982060A
61,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979041YAG37202IA4449982075A
69,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979057YAG36242IA4483982460A
72,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979066YAG37242IA4483982475A
80,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979075YAG310242IA44839824100A
96,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979084YAG36282IA4517982860A
84,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979093YAG37282IA4517982875A
92,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979102YAG310282IA45179828100A
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979111YAG37322IA4551983275A
103,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979127YAG310322IA45519832100A
119,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする