オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全21種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75979136MALG34062IB2517640A
55,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979145MALG35062IB2517650A
55,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979154MALG34102IB25511040A
65,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979163MALG35102IB25511050A
65,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979172MALG34142IB26191440A
77,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979181MALG35142IB26191450A
77,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979197MALG36142IB26191460A
77,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979206MALG37142IB26191475A
85,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979215MALG34182IB26191840A
88,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979224MALG35182IB26191850A
88,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979233MALG36182IB26191860A
88,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979242MALG37182IB26191875A
97,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979251MALG35222IB26872250A
100,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979267MALG36222IB26872260A
100,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979276MALG37222IB26872275A
109,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979285MALG36262IB26872660A
107,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979294MALG37262IB26872675A
116,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979303MALG36302IB27893060A
121,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979312MALG37302IB27893075A
129,700
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979321MALG36342IB27893460A
130,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979337MALG37342IB27893475A
139,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする