曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75979556MALG34062IB4517640A
59,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979565MALG35062IB4517650A
59,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979574MALG34102IB45511040A
69,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979583MALG35102IB45511050A
69,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979592MALG34142IB46191440A
81,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979601MALG35142IB46191450A
81,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979617MALG36142IB46191460A
81,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979626MALG37142IB46191475A
90,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979635MALG34182IB46191840A
92,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979644MALG35182IB46191850A
92,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979653MALG36182IB46191860A
92,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979662MALG37182IB46191875A
101,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979671MALG35222IB46872250A
105,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979687MALG36222IB46872260A
105,100
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75979696MALG37222IB46872275A
113,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979705MALG36262IB46872660A
111,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979714MALG37262IB46872675A
120,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979723MALG36302IB47893060A
125,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979732MALG37302IB47893075A
133,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979741MALG36342IB47893460A
134,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979757MALG37342IB47893475A
143,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする