曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全24種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75979766MALG34062IB2E4517640A
82,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979775MALG35062IB2E4517650A
82,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979784MALG36062IB2E4517660A
82,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979793MALG34102IB2E45511040A
94,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979802MALG35102IB2E45511050A
94,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979811MALG36102IB2E45511060A
94,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979827MALG34142IB2E46191440A
105,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979836MALG35142IB2E46191450A
105,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979845MALG36142IB2E46191460A
105,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979854MALG37142IB2E46191475A
114,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979863MALG34182IB2E46191840A
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979872MALG35182IB2E46191850A
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979881MALG36182IB2E46191860A
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979897MALG37182IB2E46191875A
125,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979906MALG35222IB2E46872250A
126,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979915MALG36222IB2E46872260A
126,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979924MALG37222IB2E46872275A
135,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979933MALG35262IB2E46872650A
137,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979942MALG36262IB2E46872660A
137,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979951MALG37262IB2E46872675A
146,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979967MALG36302IB2E47893060A
149,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979976MALG37302IB2E47893075A
157,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979985MALG36342IB2E47893460A
160,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75979994MALG37342IB2E47893475A
169,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする