オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980247MALG34062IB4E4517640A
87,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980256MALG35062IB4E4517650A
87,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980265MALG36062IB4E4517660A
87,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980274MALG34102IB4E45511040A
98,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980283MALG35102IB4E45511050A
98,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980292MALG36102IB4E45511060A
98,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980301MALG34142IB4E46191440A
110,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980317MALG35142IB4E46191450A
110,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980326MALG36142IB4E46191460A
110,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980335MALG37142IB4E46191475A
118,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980344MALG34182IB4E46191840A
121,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980353MALG35182IB4E46191850A
121,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980362MALG36182IB4E46191860A
121,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980371MALG37182IB4E46191875A
130,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980387MALG35222IB4E46872250A
130,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980396MALG36222IB4E46872260A
130,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980405MALG37222IB4E46872275A
139,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980414MALG35262IB4E46872650A
141,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980423MALG36262IB4E46872660A
141,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980432MALG37262IB4E46872675A
150,600
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980441MALG36302IB4E47893060A
153,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980457MALG37302IB4E47893075A
162,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980466MALG36342IB4E47893460A
165,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980475MALG37342IB4E47893475A
173,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする