曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全15種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
機能
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980484MALG36102IB2P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り10
77,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980493MALG36102IB3P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り10
78,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980502MALG36102IB4P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り10
82,100
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980511MALG36142IB2P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り14
89,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980527MALG36142IB3P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り14
90,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980536MALG36142IB4P687エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り14
93,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980545MALG36182IB2P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り18
100,900
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980554MALG36182IB3P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り18
101,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980563MALG36182IB4P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り18
105,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980572MALG36222IB2P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り22
110,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980581MALG36222IB3P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り22
110,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980597MALG36222IB4P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り22
114,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980606MALG36262IB2P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り26
121,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980615MALG36262IB3P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り26
121,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980624MALG36262IB4P789エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り26
125,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする