曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全15種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
機能
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980633MALG35102IB2E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り10
121,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980642MALG35102IB3E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り10
121,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980651MALG35102IB4E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り10
125,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980667MALG35142IB2E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り14
131,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980676MALG35142IB3E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り14
131,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980685MALG35142IB4E34687蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り14
135,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980694MALG35182IB2E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り18
144,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980703MALG35182IB3E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り18
144,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980712MALG35182IB4E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り18
148,200
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980721MALG35222IB2E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り22
157,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980737MALG35222IB3E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り22
157,600
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980746MALG35222IB4E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り22
161,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980755MALG35262IB2E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り26
169,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980764MALG35262IB3E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り26
170,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980773MALG35262IB4E34789蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り26
174,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする