曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-) - テンパール工業
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全9種類を絞り込む
分岐回路数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980782MALG35062IB2G2106(電灯)6/(蓄熱)6
109,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980791MALG35062IB3G2106(電灯)6/(蓄熱)6
109,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980807MALG35062IB4G2106(電灯)6/(蓄熱)6
113,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980816MALG35062IB2G2108(電灯)6/(蓄熱)8
104,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980825MALG35062IB3G2108(電灯)6/(蓄熱)8
105,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980834MALG35062IB4G2108(電灯)6/(蓄熱)8
109,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980843MALG35062IB2G2156(電灯)6/(蓄熱)6
117,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980852MALG35062IB3G2156(電灯)6/(蓄熱)6
118,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980861MALG35062IB4G2156(電灯)6/(蓄熱)6
121,700
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする