曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106) - テンパール工業
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤分岐回路数(電灯)6/(蓄熱)6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980877MALG35062IB2D2106
117,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980886MALG35062IB3D2106
118,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする