オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980895MALG34062IB2G4619640A
82,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980904MALG35062IB2G4619650A
82,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980913MALG34102IB2G46871040A
93,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980922MALG35102IB2G46871050A
93,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980931MALG34142IB2G46871440A
105,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980947MALG35142IB2G46871450A
105,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980956MALG36142IB2G46871460A
105,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980965MALG37142IB2G46871475A
114,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980974MALG34182IB2G47891840A
118,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980983MALG35182IB2G47891850A
118,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980992MALG36182IB2G47891860A
118,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981001MALG37182IB2G47891875A
127,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981017MALG35222IB2G47892250A
126,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981026MALG36222IB2G47892260A
126,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981035MALG37222IB2G47892275A
134,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981044MALG36262IB2G47892660A
137,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981053MALG37262IB2G47892675A
145,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする