曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981236MALG34062IB4G4619640A
86,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981245MALG35062IB4G4619650A
86,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981254MALG34102IB4G46871040A
97,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981263MALG35102IB4G46871050A
97,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981272MALG34142IB4G46871440A
109,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981281MALG35142IB4G46871450A
109,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981297MALG36142IB4G46871460A
109,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981306MALG37142IB4G46871475A
118,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981315MALG34182IB4G47891840A
122,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981324MALG35182IB4G47891850A
122,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981333MALG36182IB4G47891860A
122,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981342MALG37182IB4G47891875A
131,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981351MALG35222IB4G47892250A
130,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981367MALG36222IB4G47892260A
130,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981376MALG37222IB4G47892275A
139,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981385MALG36262IB4G47892660A
141,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981394MALG37262IB4G47892675A
149,800
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする