曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981403YALG34062IB2517640A
54,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981412YALG35062IB2517650A
54,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981421YALG34102IB25511040A
63,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981437YALG35102IB25511050A
63,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981446YALG34142IB26191440A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981455YALG35142IB26191450A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981464YALG36142IB26191460A
73,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981473YALG37142IB26191475A
82,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981482YALG34182IB26191840A
85,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981491YALG35182IB26191850A
85,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981507YALG36182IB26191860A
85,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981516YALG37182IB26191875A
94,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981525YALG35222IB26872250A
95,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981534YALG36222IB26872260A
95,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981543YALG37222IB26872275A
104,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981552YALG36262IB26872660A
101,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981561YALG37262IB26872675A
110,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする