曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981577YALG34062IB3517640A
54,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981586YALG35062IB3517650A
54,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981595YALG34102IB35511040A
64,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981604YALG35102IB35511050A
64,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981613YALG34142IB36191440A
74,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981622YALG35142IB36191450A
74,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981631YALG36142IB36191460A
74,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981647YALG37142IB36191475A
83,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981656YALG34182IB36191840A
86,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981665YALG35182IB36191850A
86,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981674YALG36182IB36191860A
86,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981683YALG37182IB36191875A
95,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981692YALG35222IB36872250A
96,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981701YALG36222IB36872260A
96,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981717YALG37222IB36872275A
104,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981726YALG36262IB36872660A
102,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981735YALG37262IB36872675A
111,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする