曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4)

オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981744YALG34062IB4517640A
58,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981753YALG35062IB4517650A
58,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981762YALG34102IB45511040A
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981771YALG35102IB45511050A
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981787YALG34142IB46191440A
77,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981796YALG35142IB46191450A
77,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981805YALG36142IB46191460A
77,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981814YALG37142IB46191475A
86,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981823YALG34182IB46191840A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981832YALG35182IB46191850A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981841YALG36182IB46191860A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981857YALG37182IB46191875A
98,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981866YALG35222IB46872250A
99,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981875YALG36222IB46872260A
99,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981884YALG37222IB46872275A
108,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981893YALG36262IB46872660A
105,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75981902YALG37262IB46872675A
114,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする