曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1内容量1面
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75984133MAG34101IT2B3NP4010
95,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984142MAG35101IT2B3NP5010
95,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984151MAG36101IT2B3NP6010
95,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984167MAG34141IT2B3NP4014
107,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984176MAG35141IT2B3NP5014
107,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984185MAG36141IT2B3NP6014
107,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984194MAG37141IT2B3NP7514
113,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984203MAG35181IT2B3NP5018
118,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984212MAG36181IT2B3NP6018
118,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984221MAG37181IT2B3NP7518
125,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984237MAG310181IT2B3NP10018
143,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984246MAG36221IT2B3NP6022
128,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984255MAG37221IT2B3NP7522
135,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984264MAG310221IT2B3NP10022
153,400
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984273MAG37261IT2B3NP7526
146,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984282MAG310261IT2B3NP10026
162,700
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984291MAG37301IT2B3NP7530
156,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984307MAG310301IT2B3NP10030
173,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする