曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
全20種類を絞り込む
主幹容量(A)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75984693MAG34103IT2B3E44010
124,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984702MAG35103IT2B3E45010
124,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984711MAG36103IT2B3E46010
124,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984727MAG34143IT2B3E44014
133,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984736MAG35143IT2B3E45014
133,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984745MAG36143IT2B3E46014
133,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984754MAG37143IT2B3E47514
141,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984763MAG35183IT2B3E45018
141,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984772MAG36183IT2B3E46018
141,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984781MAG37183IT2B3E47518
150,500
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984797MAG310183IT2B3E410018
166,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984806MAG36223IT2B3E46022
154,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984815MAG37223IT2B3E47522
163,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984824MAG310223IT2B3E410022
179,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984833MAG37263IT2B3E47526
172,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984842MAG310263IT2B3E410026
188,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984851MAG37303IT2B3E47530
183,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
75984867MAG310303IT2B3E410030
199,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984876MAG37343IT2B3E47534
193,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75984885MAG310343IT2B3E410034
209,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする