曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987134MALG34063T2406
60,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987143MALG35063T2506
60,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987152MALG34103T24010
70,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987161MALG35103T25010
70,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987177MALG36103T26010
70,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987186MALG34143T24014
78,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987195MALG35143T25014
78,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987204MALG36143T26014
78,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987213MALG37143T27514
82,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987222MALG35183T25018
87,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987231MALG36183T26018
87,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987247MALG37183T27518
91,900
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987256MALG36223T26022
100,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987265MALG37223T27522
105,100
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987274MALG36263T26026
112,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987283MALG37263T27526
117,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987292MALG36303T26030
123,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987301MALG37303T27530
127,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987317MALG36343T26034
133,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75987326MALG37343T27534
137,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする